Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double à cliquet TX
Forme droite, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Cliquet polygonal double très pratique
- Le cliquet combine deux largeurs différentes sur les méplats
- Cela signifie que quelques cliquets couvrent une large gamme de méplats
Clé polygonale double à cliquet ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé polygonale double présente une forme droite et mince du côté œil pour une transmission de puissance efficace, même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Empreinte POWERDRIV® modifiée pour un fonctionnement efficace
- L'empreinte POWERDRIV modifiée à 72 dents garantit un angle de rotation inversé réduit (5°). Cela permet un travail rapide et sans effort dans les deux sens
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!