Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double à cliquet métrique 4 in 1 Avec empreinte POWERDRIV®
Forme droite, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Clé mixte à cliquet pratique
- Deux clés à cliquet suffisent pour couvrir les surplats les plus courants
- Avec l'adaptateur de 1/4 pouce, la clé à cliquet AF de 10 mm est transformée en outil à cliquet à embout
- Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main
- La tête de cliquet fine permet d'utiliser la clé même dans les endroits difficiles à atteindre
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- Les surfaces sont chromées et polies pour une finition brillante
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!