Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle extra-fins ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Clé extra-fine avec un côté œil et un côté fourche


  • Le côté fourche déporté à 15° desserre même les vis grippées

  • Le côté œil déporté à 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées

  • L'empreinte 12 pans POWERDRIV garantit un travail en douceur et rapide Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Conception aux normes


  • L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium

  • Les surfaces sont chromées, les têtes et le côté œil sont polis

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage