Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé mixte, ultrafine
Clé mixte, ultrafine - 1
Clé mixte, ultrafine - 2
Clé mixte, ultrafine - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte, ultrafine

Métrique, ultra-mince

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Conception de mors ultrafine


Pour faciliter les travaux dans les endroits difficiles à atteindre. Contrairement aux clés mixtes conventionnelles, aucun meulage latéral n'est nécessaire.



Entraînement : Côté œil POWERDRIV double hexagone



Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738



Géométrie : Côté œil incliné à 15°, angle de mors de 15°



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : Chromée, finition satinée mate