Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®
Bague flexible avec cliquet, outil de qualité professionnelle ZEBRA ®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Outil spécial avec clé polygonale et clé plate
- L'extrémité ouverte extrêmement résistante inclinée à 15° desserre même les vis grippées
- Extrémité de boîte flexible avec joint à 180° et outil à cliquet pour travailler dans des espaces confinés
- Pour un serrage rapide et sans effort, l'extrémité de la boîte est finement dentée avec 72 dents
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
Remarque : ces clés ont un couple de serrage maximal, qui doit être respecté en tout temps.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!