Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé mixte à cliquet
Clé mixte à cliquet - 1
Clé mixte à cliquet - 2
Clé mixte à cliquet - 3
Clé mixte à cliquet - 4
Clé mixte à cliquet - 5
Clé mixte à cliquet - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet

Une bague de retenue empêche que la tête de vis ne glisse et se dégage de la clé

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Conception : métrique, droite



Entraînement : Côté oeil profil POWERDRIV, 12 pans avec bague de retenue, cliquet 72 dents avec inverseur permettant une rotation dans les sens horaire ou antihoraire, angle de reprise de 5°


Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés



Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : Corps chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune



Géométrie : Fourche inclinée à 15°, oeil coudé de 15°, anneau nickelé mat

Indication

A noter : La fonction cliquet, côté oeil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.