Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé pour filtre à huile ∅ 74,5 mm x 15 méplats avec entraînement 3/8 pouces pour Ford
Clé spéciale pour filtre à huile avec entraînement sur le côté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéal pour les cartouches de filtre à huile difficiles d'accès
- Stabilité dimensionnelle et conception métallique mince
- Sécurise le serrage conformément aux spécifications du fabricant à l'aide d'une clé dynamométrique
Adapté aux moteurs essence Ford 1.5 et 1.6 EcoBoost, par ex. C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (à partir de 2013)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!