Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium
Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium - 1
Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium - 2
Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium - 3
Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium - 4
Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium - 5
Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium

Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet entrainement 3/4 de pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie

  • Poignée ergonomique bicomposant pour un travail sans effort et en toute sécurité

  • Graduation double extra-large en N.m et lbf-ft. garantissant une meilleure lisibilité

  • Une graduation micrométrique supplémentaire permet d'ajuster précisément le couple à l'aide de la fonction à clic

  • Le mécanisme de réglage rapide innovant permet de régler la plage de mesure beaucoup plus rapidement en tournant la poignée

  • Il n'est pas nécessaire de réinitialiser la clé dynamométrique après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de la ramener à la valeur de graduation la plus basse

  • Facile à verrouiller et déverrouiller à l'aide du mécanisme de tirer/pousser

  • Verrou avec anneau de couleur clairement visible

  • Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage/serrage précises

  • Cliquet de haute qualité pour une longue durée de vie

  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série gravé au laser sur la clé dynamométrique
Indication
  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage. L'intervalle commence à la première utilisation de la clé dynamométrique