Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible - 1
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible - 2
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible - 3
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible - 4
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible - 5
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible - 6
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible - 7
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible

Clé dynamométrique compacte et fine avec entraînement carré de 1/4 pouce et tête de cliquet réversible

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Fonctionnement précis


  • Serrage précis avec une très haute précision de déclenchement de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que ce qui est stipulé dans la norme

  • Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé

  • Double graduation facile à lire en Nm et lbf-in

  • Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité de la poignée

  • Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels


Compacte et sophistiquée


  • Conception fine et compacte, optimisée pour travailler dans des espaces exigus

  • Confort de travail grâce au manche ergonomique avec surface de préhension confortable

  • Changement rapide et facile du sens de rotation entre la rotation horaire et anti-horaire à l'aide d'une plaque tournante pratique

  • Boîtier robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation
Indication
  • Comprend une déclaration de conformité et un numéro de série

  • Après utilisation de la clé dynamométrique, le ressort est relâché en revenant à la valeur la plus basse de la graduation

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique