Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 3/8 pouce 20 - 100 Nm
Avec embout carré réversible, tête de cliquet réversible à 72 dents
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003
- Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée rotative
- Echelle graduée en Nm, mais aussi en livre-force par pied carré
- Le déclenchement sonore et tangible du couple de serrage empêche le serrage excessif des boulons
- Poignée à 2 composants antidérapante
- Avec certificat de calibrage
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!