Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé dynamométrique 3/4 pouce

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 3/4 pouce

Carré réversible

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage simple et précis grâce à la poignée rotative

  • Déclenchement automatique et signal sonore empêchant le serrage excessif des boulons

  • Avec certificat de calibrage
Indication

Réf. 071471 25 : Longueur totale : 1 750 mm avec rallonge de 500 mm


Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.