Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie
- Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante
- Commutation et/ou embout quatre pans mâle à enfoncer
- Mise à l'échelle en newton mètres (Nm) et en livres-pied (lbf·ft)
- Perception audible et perceptible de déclenchement couple de serrage pour éviter le serrage excessif des boulons
- Poignée bimatière antidérapante
- Avec certificat de calibrage
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un réétalonnage annuel chez notre Master Service.
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!