Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Poids approximatif 10 kg seulement
- Applications du secteur des éoliennes, des chantiers navals, de l'industrie lourde, etc.
- 2 pièces, peuvent être séparées (à l'aide de l'outil de dépose), transportable dans un sac à la main ou sur l'épaule
- Tolérance de précision de l'extraction ±3 % de la valeur d'échelle (dans le sens de l'actionnement)
- Force d'extraction de 590 N (60 kg) seulement à 1 000 Nm
- Sans bouton de signal
Idéale pour les ouvriers grimpeurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!