Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Norme : Equivalente à la norme DIN 3110, ISO 1085
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Têtes chromées et polies
Géométrie : Têtes décalées de 15°
Pièce centrale
- Avec filet interne M10
- Réglable et verrouillable
- Logement de bille intégré
Pour le démontage aisé de la clé du goujon filetage bois et métrique
Clé d'installation pour goujons filetés et vis express, fixation de lavabo et installation de soupapes d'équerre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!