Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour un usage avec des clés dynamométriques
- Entraînement à tête carrée 12,5 = 1⁄2" (ou 20 = 3/4") et outils
- Entraînement quatre pans mâle 12,5 = 1⁄2" (ou 20 = 3/4")
Support magnétique flexible pour le pivot
Plage 0–360°, graduation 1°, 95 mm de diamètre
Pour serrer les vis à une torsion donnée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!