Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé à tube d'angle, 90°
Clé à tube d'angle, 90° - 1
Clé à tube d'angle, 90° - 2
Clé à tube d'angle, 90° - 3
Clé à tube d'angle, 90° - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à tube d'angle, 90°

Type suédois, coudée à 90°

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Réglage en continu


Fixée avec des écrous de réglage captifs



Maintien optimal avec des propriétés de haute résistance


Denture sur la tête réglée dans le sens inverse de la rotation



Durable et résistante à l'usure


Dents trempées par induction