Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à rochet pneumatique DRS 3/8"
Clé à rochet à durée de vie élevée, avec vitesse régulée et poignée en plastique pour protéger des vibrations et du froid
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Transmission optimal de puissance et durée de vie élevée
Engrenage planétaire de précision
Idéal pour les zones inaccessibles
Conception courte
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Echappement d'air acheminé vers l'arrière, à l'écart de la zone de travail
S'adapte à l'application à réaliser
Vitesse réglable via l'interrupteur
Aucun réglage involontaire
Sélecteur gauche/droite intégré
Le tuyau d'air ne s'emmêle pas
Raccord pneumatique pivotant
Empêche l'entrée de particules
Poignée avec revêtement caoutchouc
Raccord mâle non inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!