Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV®
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme ouverte

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Clé à œil double ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé à écrou-raccord est contre coudée à 15° et est dotée d'un angle de rotation de 5° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts


Conforme aux normes et de très haute qualité


  • La clé à œil double est conforme à la norme DIN 3118

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage