Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à œil double métrique bi-hexagonale avec empreinte POWERDRIV®
Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme ouverte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Clé à œil double ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé à écrou-raccord est contre coudée à 15° et est dotée d'un angle de rotation de 5° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Conforme aux normes et de très haute qualité
- La clé à œil double est conforme à la norme DIN 3118
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces présentent une finition chromée mate pour une prise en main sûre, même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé à œil double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Serrage et desserrage des écrous-raccords et des vis de conduites
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!