Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV®
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6
Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale double métrique hexagonale avec empreinte POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme ouverte avec articulation

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Clé à œil double ergonomique avec articulation


  • La clé à écrou-raccord est contre coudée à 15° et est dotée d'une articulation à 230° du côté œil pour une transmission de puissance efficace, même dans les endroits difficiles d'accès

  • Outil spécialement conçu pour les presse-étoupes dans les espaces confinés, par exemple dans le secteur automobile

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage

L'empreinte POWERDRIV® tourne les vis dans les conditions les plus extrêmes en mordant les bords plutôt que les coins, de la manière habituelle


ZEBRA® est la marque premium pour les outils à main professionnels de WÜRTH