Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé à ergot articulée 3/4 pouces

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à ergot articulée 3/4 pouces

Pour le serrage et le desserrage des écrous à double trou.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Utilisation possible avec une clé dynamométrique


Le carré d'entrainement permet une grande puissance de transmission.



Adaptée aux conditions de travail difficiles


La clé est en acier spécial trempé, avec une finition brunie, qui la protège donc contre la corrosion.



Longue durée de vie


Les axes trempés peuvent être remplacés.

Indication

La valeur de réglage de la clé dynamométrique dépend de la taille "S" des embouts. La notice d'utilisation de votre clé dynamométrique contient les informations nécessaires et des formules de calcul. La clé est livrée sans téton.