Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs pneumatique 1" premium power
Excellent rapport puissance/poids : jusqu'à 2 712 Nm de couple pour un poids de seulement 8,1 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Echappement d'air évacué hors de la zone de travail
Evite de remuer la poussière et la saleté présentes sur la jante
Des performances maximales fiables et une durée de vie élevée
Mécanisme à double frappe de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 6 disques
Bonne maniabilité avec poignée antidérapante, contrôle optimal et faible niveau sonore
Poignée souple et ergonomique à gâchette sensible et silencieux intégré
Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment
Réglage de puissance sur 3 niveaux pour les rotations horaire et anti-horaire
- Diamètre de vis maximal recommandé : M38
- Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple adapté après le serrage effectué avec la clé à chocs
- En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!