Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs 3/4" à batterie Li-Ion 36 V WR36DA HIKOKI
Machine sans fil robuste et puissante pour le serrage des boulons de roue de poids lourds et des boulons de charpente métallique.
Equipée d'un carré 3/4". Technologie Li-Ion 36 V / 2,5 Ah.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Moteur sans charbons (brushless).
- Interrupteur avec variateur de vitesse.
- Sélecteur 4 vitesses de rotation associées à 4 couples de serrage.
- Frein moteur.
- Equipée d'une ampoules LED blanche et d'un crochet attache-ceinture.
- Indice de Protection IP56 (protection contre les dépôts de poussières et contre les jets d’eau puissant type vague).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!