Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue - 1
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue - 2
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Outil spécial à tête sphérique pour vis à six pans creux


  • La clé pratique en forme de L avec deux longueurs de bras convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures

  • Sa faible longueur totale et l'angle de 90° des bras permettent une transmission de puissance directe

  • La tête sphérique (angle jusqu'à 25°) sur les deux pointes permet un vissage efficace même dans les endroits difficiles d'accès

  • Les bords avant chanfreinés permettent un positionnement rapide et facile sur la vis


Version robuste pour une longue durée de vie


  • Avec acier chrome vanadium éprouvé

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • La durabilité de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage