Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Huit têtes différentes
- Mécanisme de rotation à 2 directions
- Peut être utilisé en version à manche pistolet ou de manière associée
Profilés
- Quatre pans mâle :5 / 6-7 / 8-9 mm / 2 x 1/4 pouce
- Trois pans mâle :5-6 / 6-7 / 8-9 mm
- Six pans mâle : 1/4 pouce
- Deux ailettes : 3-5 mm
Pour tous les systèmes de fermeture communs dans les applications d'ingénierie électrique, les systèmes d'alimentation en gaz et en eau, les technologies de climatisation et de ventilation, l'industrie et bien d'autres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!