Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clapet anti-retour GVO/A 10 pour oxygène et gaz

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clapet anti-retour GVO/A 10 pour oxygène et gaz

Pour raccord au réducteur de pression modèle GVX 10

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Oxygène :


  • P1 = 5 bar

  • P2 = 3,5 bar

= 24 m3/h (débit d'alimentation)



Gaz combustible :


  • P1 = 1,5 bar

  • P2 = 0,9 bar

= 6,5 m3/h (débit d'alimentation)

Indication

Selon les exigences légales, les soupapes de retenue de l'appareil à souder doivent être testées chaque année, conformément à la réglementation BGV D1, § 49