Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cisaille à coupe droite
Le grand angle d'ouverture de la tête de la cisaille et sa mâchoire forgée plate permettent d'effectuer des découpes à angles très serrés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le démultiplicateur permet de réduire la force appliquée
- Les fines dentelures des lames empêchent tout glissement de la tôle
- Les manches recouverts de PVC et dotés d'un système antidérapant améliorent la sécurité des travaux
- Ouverture automatique grâce à un ressort intégré
- Mécanisme de verrouillage
- Manche ergonomique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!