Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-haie Avec lame ondulée
Cisailles à haie de haute qualité avec manche en aluminium, lames ondulées et rainures de sève
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Confortable et doux pour les articulations
- Les poignées légères sont des tubes en aluminium dotés d'une protection antidérapante en plastique résistant à la souplesse agréable, pour un travail confortable et doux pour les articulations
- Ceci est également assuré par les amortisseurs remplaçables
Finition de haute qualité
- Les lames affutées avec précision et protégées contre la corrosion avec rainures de sève sont fabriquées en Allemagne et garantissent des performances de coupe optimales
- La lame ondulée vous aide également à obtenir une coupe nette qui est douce pour les plantes
Réglage flexible
- Grâce à la vis centrale, la tension de la lame peut être ajustée de manière optimale en fonction du matériau de coupe
Durée de vie élevée
- La rainure de sève profonde empêche la lame de coller, car la sève de la plante s'écoule mieux
Pour les boutures vertes de haies et les plantes ornementales de haute qualité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!