Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire molle
Pour remplir les petites zones endommagées qui ne seront plus exposées à des contraintes majeures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Vaste choix de couleurs pour une large gamme de tons de bois.
- Les couleurs peuvent être mélangées pour une meilleure correspondance de la nuance de couleur sur les surfaces
- Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts
- Une réparation simple et peu chère pour éviter un remplacement ou un nouveau traitement de surface coûteux de l'ensemble de la surface
- Convient à une utilisation en intérieur.
- Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.
- Remarque : le bois possède une couleur naturelle due à divers facteurs. Par conséquent, toujours utiliser plusieurs couleurs de cire pour s'assurer que la retouche reste invisible.
Particulièrement adapté à de nombreux types de bois tendres. Pour combler les fissures du vernis, les éraflures dans la longueur et latérales, les trous, chocs, petites fissures et éraflures ainsi que les petits joints ouverts non soumis à de lourdes charges, comme les côtés, les fonds ou les portes d'armoires, etc.
Retirer une partie de la cire avec le rabot en plastique (réf. 089030530) et traiter la zone correspondante. Retirer l'excès de cire avec le rabot en plastique. Reconstituer les fibres de bois avec des produits de retouche et restaurer le motif ou l'aspect. Enfin, sceller la zone avec du vernis transparent. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!