Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire dure
Pour combler de grandes zones endommagées sur la surface ou sur les bords et qui seront ultérieurement exposées à de fortes contraintes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Haute résistance
- Spécialement conçue pour réparer les zones supportant de lourdes charges dans la surface
- Haute résistance au frottement
Réparation peu coûteuse
Evite un remplacement ou un nouveau traitement de surface coûteux de l'ensemble de la surface.
- Convient à une utilisation en intérieur
- Respecter à la lettre les instructions fournies avec chaque produit
- Remarque : le bois possède une couleur naturelle due à divers facteurs. Par conséquent, toujours utiliser plusieurs couleurs de cire pour s'assurer que la retouche reste invisible
Pour remplir les fissures et éraflures profondes, les joints ouverts, les trous et les chocs soumis à des contraintes majeures. Convient aux surfaces frontales, superficielles et périphériques, comme sur la surface des tables, les plans de travail dans les cuisines, les parquets, les perrons, etc.
Eliminer les sections qui s'effritent et qui s'écaillent et nettoyer les bords endommagés. Si nécessaire, ajuster la couleur de base à l'avance pour les nuances plus claires. Ensuite, appliquer de la cire dure avec la pointe du fondeur à gaz (réf. 0890 305 3) sur la zone endommagée. Toutefois, le fondeur à gaz ne doit pas être trop chaud.
Laisser la cire dure refroidir et retirer l'excédent à l'aide du rabot en plastique (réf. 0890 305 30). Important : Rabot avec rainures arrondies pour les bords et les bois tendres. Rainures pointues pour la surface.
Reconstituer les fibres de bois avec des produits de retouche et restaurer le motif ou l'aspect. Utiliser le film de mélange fourni dans la boîte de la peinture de retouche (réf. 0890 305 1) pour mélanger les peintures. Enfin, pulvériser à nouveau du vernis transparent (réf. 0893 188 2/0893 188 3) sur la zone traitée (distance de pulvérisation de 30-40 cm) pour protéger la zone contre la poussière et les saletés, et pour la sceller.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!