Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire de retouche
Pour remplir et retoucher simultanément les fines rayures, les petits trous et les abrasions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Vaste choix de couleurs pour une large gamme de tons de bois
- L'application simple permet de combler rapidement et facilement les petites rayures, fissures et joints ouverts
- La réparation peu coûteuse évite un remplacement ou un nouveau traitement de surface onéreux de l'ensemble de la surface
- Faible résistance mécanique
Veuillez noter que le bois a une couleur naturelle qui dépend de nombreux facteurs différents (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.
Pour remplir et retoucher simultanément les fines rayures, les petits trous (de clous) et les abrasions sur le bois naturel peint et/ou les surfaces revêtues de plastique. Recommandé pour utilisation à l'intérieur et pour les surfaces non exposées à des contraintes.
Faire pénétrer la cire de retouche en frottant perpendiculairement aux petites rayures tout en exerçant une légère pression. Essuyer l'excédent de cire à l'aide d'un rabot en plastique (réf. 0890 305 30) en le tenant à plat contre la surface, et en procédant par mouvements circulaires. La surface en cire doit ensuite être recouverte avec un vernis transparent (réf. 08931882/08931883).
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!