Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut
Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut - 1
Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut

Lire la description de l'article

Disponible en 66 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Diamètre de ≤100 mm acier inoxydable 1,4122 mm

  • Diamètre de >100 mm acier inoxydable 1,4310 mm