Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ciment coupe-feu MG III
Mortier appartenant au groupe de mortier III selon DIN 1053-1, classé comme matériau de construction A1 selon DIN 4102-4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion, réduit la température, condamne les pièces, résistant aux pulvérisations et jets d'eau d'extinction, stabilité mécanique
- Convient au pompage, au pressage et à l'installation manuelle
- Mélange prêt à l'emploi
- Solide même en cas de fortes accumulations
< 1 000 °C.
![]() |
Utilisation dans les systèmes B1, F, F2, F3, G1, G2, H, H1, H2, H3 et I
- Dérouleur de câble, B1
- Segment de tube M, F
- Segment de tube M léger, F2
- Segment de tube I plus/I iso, F3
- Segment de tube intumescent, G1
- Segment de tube dB, G2
- Segment de tube Z, H
- Segment de tube KL, H1
- Tapis intumescent pour segment de tube plus, H2
- Bande intumescente pour segment de tube plus, H3
- Système de jointure K, I
Etanchéifie les conduits de mur et de plafond pour les tubes ininflammables isolés et non isolés.
S'utilise aussi pour étanchéifier des segments à plusieurs conduits en raison de l'absence de limite au niveau du diamètre du tube ou des dimensions du segment
<32 mm sans autres mesures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!