Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon microfibre BASIC
Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Performances de nettoyage exceptionnelles
- Utilisation à sec
Attire la poussière grâce à son effet statique
- Utilisation humide
Elimine les saletés grasses et tenaces
Nettoie sans ajout de nettoyants
- Economies
- Faible impact sur l'environnement
Sans couture, protège contre les rayures
Lavable jusqu'à 60 °C
Recommandations :
- Laver avant la première utilisation
- Ne pas laver avec un adoucissant
- Laisser sécher à l'air libre après utilisation
- Laver le chiffon en microfibre avant la première utilisation.
- Lavable jusqu'à 60 °C (ne pas utiliser d'adoucissant)
Idéal pour le detailing et l'entretien automobile, ainsi que pour le polissage. Sec, le chiffon attire la poussière et les fines particules à la manière d'un aimant grâce à sa charge statique. Lorsqu'il est humidifié avant utilisation, le chiffon peut éliminer les grosses saletés et les graisses.
Nous vous recommandons de laver le chiffon avant de l'utiliser sur des surfaces sensibles et de couleur claire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!