Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon de nettoyage pour acier inoxydable
Pour nettoyer et polir rapidement et simplement les surfaces métalliques. Certification NSF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellentes performances de nettoyage sur la quasi-totalité des métaux.
- Elimine délicatement et sans effort les taches, la graisse, les traces de doigts, les dépôts et les salissures tenaces
- Usage universel
- Peut être utilisé quotidiennement
Structures spéciales du tissu
Un côté rugueux pour le nettoyage et un côté lisse pour le polissage et la finition
Protection durable de la surface
- Evite les taches d'eau et la corrosion
- Gains de temps : aucun polissage supplémentaire requis
Traite et protège
- Accroît la longévité des surfaces
- Rafraîchit, protège et préserve la brillance de l'acier inoxydable
Parfum citronné agréable
Pas d'odeur désagréable pendant l'utilisation
Chiffons prêts à l'emploi
Nettoyage simple et rapide
Sans silicone
Enregistré NSF C1 (n° 150177), correspond aux exigences C1.
Pour le nettoyage et le polissage simples et rapides de la quasi-totalité des métaux tels que l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre, le chrome et l'aluminium, le Resopal, la céramique et la porcelaine dans les ascenseurs, les cuisines, les véhicules, les bateaux et bien plus encore.
Utiliser le côté rugueux du chiffon pour retirer les salissures tenaces. Utiliser ensuite le côté doux pour nettoyer et polir la surface. Frotter avec un chiffon propre et sec pour une brillance optimale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!