Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage
Chiffon en microfibre pour le nettoyage et le polissage de surfaces lisses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Structure en microfibre
- Fibres haute technologie pour un nettoyage optimal des surfaces lisses ; 40 % moins d'efforts
- Résultats de nettoyage et de polissage optimaux sans additifs chimiques
- Nettoyage sans traces
Durable et robuste
- Chiffon résistant aux déchirures et à l'étirage
- Excellente absorption d'humidité
- Non pelucheux
- Résistant aux solvants
Grand pouvoir d'absorption
Absorbe 4 fois son propre poids
Lavable jusqu'à 60 °C
Pour les souillures importantes telles que l'huile ou la graisse, le chiffon peut être lavé à l'aide de détergents disponibles dans le commerce.
Sèche-linge interdit
Adapté à toutes les surfaces lisses comme le verre, le chrome, la peinture, l'acier inoxydable, l'acrylique, le plastique, l'aluminium et la céramique.
Le chiffon doit être soigneusement rincé à l'eau claire et essoré avant utilisation. La surface peut alors être nettoyée à sec ou mouillée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!