Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire
Vis d'ancrage universelle à tête cylindrique bombée pour une fixation rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
Chevillage en plastique ABS pour fixations secondaires. Utiliser avec une vis pour cheville adaptée
Cheville à expansion acier pour fixations secondaires sur des surfaces poreuses, p. ex. la pierre ponce, le béton léger ou cellulaire. Acier zingué
Montage rapide et facile dans une plaque de plâtre
Pour une installation rapide et économique dans les plaques de plâtre, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire, avec entraînement hexagonal
Pour ancrage pour isolation SHARK ISO 50 et ancrage de construction léger W-KL
Vis d'ancrage universelle à tête fraisée bombée pour une fixation secondaire rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
Cheville plastique spécialement conçue pour le béton cellulaire
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Cheville plastique multi-usages SHARK sans collerette
Cheville à frapper W-SD
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces
Cheville métallique universelle W-MG