Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête fraisée en acier zingué
Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête hexagonale et rondelle imperdable en acier zingué
Approuvé pour les charges élevées dans le béton (point de fixation unique), le béton cellulaire et la maçonnerie
La première cheville plastique série 6 avec agrément ATE pour fixation multiple dans le béton. Avec vis à tête fraisée préassemblée en acier zingué
Fixations pour échafaudage GR 14 mm pour la fixation d'échafaudages autoporteurs (doivent être utilisées avec un piton GS 12)
Approuvé pour les charges élevées dans le béton (point de fixation individuel), le béton cellulaire et la maçonnerie
Cheville plastique pour cadre avec évaluation ATE complète pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête fraisée en acier inoxydable A4
Pour la fixation d'échafaudages avec des chevilles plastiques adaptées. Acier 4,8, zingué galvanisé
Cheville plastique pour cadre homologuée pour charges élevées avec vis spéciale en acier zingué à tête fraisée et filetage Symcon
Cheville multimatériaux en plastique Zebra Shark® sans collerette
Cheville multimatériaux en plastique ZEBRA Shark® avec collerette
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Mortier chimique polyvalent WIT-VM 250
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville. Huit noeuds
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4