Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
La cheville multi-usages innovante, simple à installer combine flexibilité et confort de mise en œuvre grâce à un ancrage à huit nœuds
Cheville plastique polyvalente qui forme un nœud dans tous les matériaux creux et s'expanse dans les matériaux de construction pleins
Chevilles universelles pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction pour une plage de charges faibles
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec montage traversant. Corps de cheville avec tête fraisée, clou en acier zingué
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville avec collerette plate et clou en acier zingué
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à frapper avec collerette fraise en acier inoxydable A2 avec rondelle d'étanchéité
Grâce à un assemblage rapide et des performances éprouvées, ce produit offre une solution complète pour la fixation de charges légères avec un montage traversant. Corps de la cheville à col plat, clou en acier zingué
Pour la fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour un montage non encastré. Corps de cheville avec tête plate, clous en acier zingué