Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
La solution éprouvée pour une fixation facile et sûre dans tous les types de parois creuses. Pour installation à l'aide d'une pince d'assemblage manuel pour chevilles parois creuses
La solution éprouvée pour des fixations sécurisées en paroi creuse. Avec boulon à tête hexagonale
Pour une expansion optimale de la cheville pour paroi creuse métallique W-MH
Pour fixations secondaires dans les parois creuses, les plafonds creux et différents types de panneaux en sandwich
Pour fixations secondaires dans les parois creuses, les plafonds creux et tous types de matériaux pour panneau
La solution éprouvée pour des fixations sécurisées en paroi creuse. Avec écrou
Cheville pour paroi creuse universelle avec lien à tirer pour vis métriques, convient à toutes les épaisseurs de plaques (10 à 51 mm). Peut être utilisée sans outil de pose
201 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Gamme de chevilles pour paroi creuse en métal avec pinces de montage manuelles
Assortiment d'outils AMO®-Max 6 pièces dans le système de rangement à compartiments
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Cheville pour isolation SHARK® ISO
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Vis de réglage pour fenêtres AMO® III type 1
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST
Cheville multi-usages en plastique SHARK Pro