Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour la fixation de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec petite tête cylindrique. Acier zingué, bleu passivé, empreinte RW 30
Pour la fixation de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec une grande tête cylindrique bombée, elle repose parfaitement sur le cadre et peut être idéalement masquée par des capuchons. Acier zingué, bleu passivé, empreinte RW 30
Pour la fixation de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec tête fraisée autofraisante pour une pénétration facile dans le bois et les profilés en plastique. Acier zingué bleu, empreinte RW 30
This innovative form of window installation combines performance with ease of installation
Vis de réglage idéale pour le montage de fenêtres et de portes dans le béton cellulaire, le béton ainsi que les briques pleines et alvéolées. Géométrie de filetage optimisée et revêtement spécial
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Tête cylindrique particulièrement petite pour l'insertion de vis avec des feuillures de fenêtre étroites. Acier zingué, empreinte AW25.
La solution universelle pour la fixation de fenêtres dans le béton, les briques alvéolées et pleines, et dans le bois
Montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine avec des exigences de charge élevées. Ø11,5 mm, avec tête cylindrique, acier zingué, empreinte AW40
Pour fixations secondaires dans le béton cellulaire. Conception à tête cylindrique bombée, acier zingué
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Mortier chimique polyvalent WIT-VM 250
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro
Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville. Huit noeuds
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4
Cheville multimatériaux en plastique Zebra Shark® sans collerette
Cheville plastique pour cadre SHARK® UR Acier zingué