Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
2 article(s) avec 9 versions trouvées
Pour la fixation de matériaux isolants durs autoporteurs tels que le polystyrène ou les dalles en plastique expansé dans le béton et la maçonnerie. Conception avec diamètre de plaque ∅ 50 mm
Pour la fixation de matériaux isolants souples et non autoporteurs, par exemple la fibre minérale ou la laine de verre dans le béton et la maçonnerie. Conception avec diamètre de plaque ∅ 90 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Vis de cadre de fenêtre AMO® III 7.5 type 2Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête cylindrique 8,0 mm
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Mortier chimique polyvalent WIT-VM 250
Tige d'ancrage W-VI-A acier zingué galvanisé
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro
Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville. Huit noeuds
Goujon d'ancrage W-FAZ/A4