Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon  avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon  avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon

Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate pour les ancrages redondants non structurels dans les systèmes non porteurs

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Mise en œuvre sécurisée


  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville

  • Quasiment aucun dégagement grâce à la compression optimale du corps de la cheville par vissage de la vis


Excellente technologie de fixation


  • Agrément pour les ancrages redondants non structurels pour une installation sécurisée dans les systèmes non porteurs

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion
Homologation

Agrément technique européen ATE-11/0309, fixation multiple pour applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie

Indication
  • Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine et de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable

  • Les chevilles de longueurs 330, 360 et 390 mm ne sont pas prémontées
Domaine d'application