Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XS
Pour une utilisation dans les briques creuses et pleines ainsi que dans le béton avec des vis AMO-Combi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation rapide, précise et stable grâce à l'ajustement précis des chevilles pour ossature et cadre
- Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate
- Adapté à une fixation démontable
- Vérifier l'installation correcte des éléments, en tenant compte des conditions de construction spécifiques (par ex., poids de l'encadrement de fenêtre, propriétés de surface, géométrie des cavités dans la brique)
- Les vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation
- La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis
- L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée
- Pour les briques alvéolées à grandes cavités, l'utilisation de vis AMO-Combi, qui s'ancrent sur au moins 2 âmes, est recommandée
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4 : La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un agrément technique européen, d'un avis technique général ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute, conformément aux directives techniques allemandes pour les vitrages de sécurité (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
- Température de mise en œuvre du support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!