Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour cadre en plastique W-UR 14
Excellente géométrie de cheville et capacité de charge immédiate pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation rapide, précise et stable grâce à la fixation précise des chevilles pour ossature et cadre
- Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate
- Adapté à une fixation démontable
- Fixation optimale d'échafaudages, de garde-corps temporaires, etc.
- Des tests d'arrachement doivent être réalisés à chaque emplacement d'utilisation, conformément à la réglementation de sécurité allemande BGI/GUV-I 663, article 4.6.3. Pour la réalisation de fixations dans de la brique pleine ou de la brique silico-calcaire pleine, en raison de la grande diversité de briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable.
- L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée
- Adapté aux pitons pour échafaudage W-GS SymCon
- La cheville peut être utilisée pour l'ancrage temporaire d'échafaudages de façade d'une durée de vie de < deux ans
- Adapté à la fixation dans les murs de maçonnerie en béton de densité normale tels que les briques pleines, les briques silico-calcaires pleines, les briques perforées, les briques creuses silico-calcaires, parpaings creux, les briques pleines en béton léger et les briques en béton
- Adapté à la fixation d'échafaudages, de garde-corps temporaires, etc.
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!