Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10 XXL
Spécialement conçu pour la fixation de fenêtres en briques alvéolées à petites cavités et âmes fines. Fait partie du système AMO-Combi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation rapide, précise et stable grâce à la fixation précise des chevilles pour ossature et cadre
- Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate
- Adapté à une fixation démontable
- Fixation optimale dans les briques alvéolées à âmes pleines et grandes cavités avec ancrage fiable sur au moins 2 âmes
Test de composant avec cheville pour cadre W-RD 10 utilisant une vis AMO III pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans des cloisons en brique POROTON T12. Rapport de test n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010
Test de composant avec cheville pour cadre W-UR 10 XXL utilisant une vis AMO Combi pour fixer une porte vitrée en plastique sans supports latéraux ni cales de réhausse dans une maçonnerie POROTON-T8-36.5 MW. Rapport de test n° 11-001214-PR01 daté du 17 octobre 2011
L'avis d'experts de l'IFT Rosenheim daté du 5 mars 2012 n° : 12-000288-PR01 confirme que le rapport d'essai n° 105 44179/2 daté du 23 décembre 2010 est également applicable à la vis AMO Combi et à la cheville W-UR 10 XXL.
- Vérifier l'installation correcte des éléments, en tenant compte des conditions de construction spécifiques (par ex., poids de l'encadrement de fenêtre, propriétés de surface, géométrie des cavités dans la brique)
- Les vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO-Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation
- La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis
- L'ancrage ne nécessite aucun dimensionnement hormis la vérification des dimensions de la fenêtre pour les surfaces testées et pour l'installation appropriée
- La vis n'est pas plus longue que la cheville et atteint donc la deuxième cavité dans les briques alvéolées pleines modernes, ce qui garantit un guidage correct de la cheville dans le trou de perçage et dans le cadre. La capacité de charge n'est donc pas affectée.
- Pour les briques alvéolées à grandes cavités, l'utilisation de vis AMO-Combi, qui s'ancrent sur au moins 2 âmes, est recommandée
- Dans les briques creuses ou les blocs de béton creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
- La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage
- Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4 : La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un agrément technique européen, d'un avis technique général ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute, conformément aux directives techniques allemandes pour les vitrages de sécurité (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
- Température de mise en œuvre dans le support d'ancrage ≥ -20 °C
- Température de mise en œuvre de la cheville ≥ 0 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!