Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué - 2
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué - 3
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué - 4
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué - 5
Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre SHARK UR avec vis à tête fraisée en acier zingué

Cheville universelle pour ossature et cadre à géométrie spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Applications polyvalentes


  • Fait partie de la famille de produits SHARK UR, qui a été testée avec au total plus de 100 matériaux de construction approuvés et récents dans le cadre de l'ETA-08/0190

  • Les diamètres 8 et 10 sont testés et approuvés pour un total de 105 matériaux différents

  • Sécurité optimisée grâce à une évaluation d'experts du comportement au feu dans le béton et la maçonnerie


Charge élevée


  • Grâce à la géométrie des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent dans le matériau support

  • Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion

  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Verrouillage anti-rotation très résistant


Installation efficace


  • Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation


Profondeurs d'ancrage


  • Deux profondeurs d'ancrage dans les matériaux de construction définis
Homologation
  • SHARK UR (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ETA-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
Domaine d'application