Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
20 article(s) avec 106 versions trouvées
Cheville universelle pour ossature et cadre à géométrie spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ATE pour les charges élevées pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour les ancrages redondants non structurels dans le béton
Excellente application grâce à lexpansion dans quatre directions et au verrouillage anti-rotation
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate pour les ancrages redondants non structurels dans les systèmes non porteurs
Pour une utilisation dans les briques creuses et pleines ainsi que dans le béton avec des vis AMO-Combi
Spécialement conçu pour la fixation de fenêtres en briques alvéolées à petites cavités et âmes fines. Fait partie du système AMO-Combi
Excellente géométrie de cheville et capacité de charge immédiate pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour les charges élevées pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Excellente application grâce à l'expansion dans quatre directions et au verrouillage anti-rotation
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Cheville pour isolation SHARK® ISO
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Clou pour plafond W-DN 2
Cheville à frapper W-NA-K Avec tête de clou
Vis de réglage pour fenêtres AMO® III type 1
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST