Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 6 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 6 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 1
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 6 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 2
Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 6 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour ossature et cadre SymCon W-UR 6 avec vis à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon

Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour les ancrages redondants non structurels dans le béton

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assemblages sécurisés


  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • Caractéristiques de post-expansion fiables grâce à la géométrie ingénieuse de la cheville

  • Quasiment aucun dégagement grâce à la compression optimale du corps de la cheville par vissage de la vis


Faible charge de travail lors du montage


  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion

  • Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation

  • Faible charge de travail lors du montage car le corps de la cheville et la vis spéciale sont prémontés

  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
Homologation

W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309.


Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.).


  • Base d'ancrage homologuée : Béton standard ≥ C12/15

  • Bases d'ancrage non homologuées : Tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, blocs en béton léger creux, tuiles pleines et blocs en béton léger

  • Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage :≥ -20 °C, température du corps de la cheville :≥ 0 °C
Domaine d'application