Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville W-RD pour cadre en plastique avec collerette, couleur naturelle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville W-RD pour cadre en plastique avec collerette, couleur naturelle

Excellente application grâce à l'expansion dans quatre directions et au verrouillage anti-rotation

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Installation et application


  • Le montage traversant facilite et accélère l'installation

  • Gain de temps grâce à la capacité de charge immédiate

  • Pratiquement aucune rotation du corps de la cheville grâce au faible couple de serrage et à la faible expansion

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de l'installation

  • Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable

  • Verrouillage par expansion/frottement : compression du corps de la cheville contre le matériau support


Performances et fiabilité


  • Verrouillage anti-rotation robuste

  • Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition uniforme et continue de la charge sur toute la zone d'expansion


Propriétés du matériau


  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Sans halogène ni silicone

  • Stabilité thermique entre -40 °C et +80 °C

  • Couleur naturelle discrète sans colorants ou revêtements supplémentaires
Homologation

Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth

Indication
  • La longueur de la vis doit correspondre à la longueur de la cheville plus le diamètre de la vis

  • Utiliser des vis à bois ou pour panneaux en bois aggloméré sans pointe spéciale (pointe autoperceuse, contre-filetage, pointe annelée, etc.).